Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-70RTARED
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
Uhlový impulzný kľúč Red Rooster 1/4„ šesťhran 20-29Nm 1/4“ PT 4500RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-70RTARED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
4500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
29
Maximálny uťahovací moment (Nm)
29
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
4500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
29
Maximálny uťahovací moment (Nm)
29
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-70RTARED
EAN
8717981203949
UBB
500619077596
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-70RTA