Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
4X302578
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
Uhlová vŕtačka Bosch GWB 12 V-10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X302578
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Max. krútiaci moment (Nm)
11
Priemer vŕtania do ocele (mm)
10
Priemer vŕtania do dreva (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Max. krútiaci moment (Nm)
11
Priemer vŕtania do ocele (mm)
10
Priemer vŕtania do dreva (mm)
10
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X302578
EAN
3165140730846
UBB
500681360896
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0601390908
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní