Shared tools
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Pneumatické náradie
Pneumatické brúsky
Uhlové brúsky
8R922806
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
Uhlová brúska Rodac 16 x 100 mm 14000 ot/min 0,7kW 1/4“ BSP vstup
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8R922806
Šírka
371
Výška
59
Dĺžka (mm)
377
Rýchlosť otáčania (1/min)
14000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Max. priemer kotúča (mm)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
371
Výška
59
Dĺžka (mm)
377
Rýchlosť otáčania (1/min)
14000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Max. priemer kotúča (mm)
100
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
114
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R922806
EAN
8717659232219
UBB
500632162334
UNSPSC
27112749
Číslo materiálu výrobcu
RC261