Uhlové brúsky
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
Pneumatické brúsky
Uhlové brúsky
7A219971
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
Uhlová brúska Red Rooster RRI-G70 M14/180mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7A219971
Rýchlosť otáčania (1/min)
8500
Hmotnosť stroja (kg)
4.1
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
180
Vibrácie (m/s²)
2.4
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
8500
Hmotnosť stroja (kg)
4.1
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
180
Vibrácie (m/s²)
2.4
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
1980
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A219971
EAN
8717981332830
UBB
500636718826
UNSPSC
27112749
Číslo materiálu výrobcu
RRI-G70