text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Uhlová brúska Bosch GWS 880 - Slijpmachine


Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (

Položka č. 3J490338
Šírka 73
Výška 100
Dĺžka 280
Menovitá spotreba energie (W) 880
Hmotnosť stroja (kg) 1.9
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 73
Výška 100
Dĺžka 280
Menovitá spotreba energie (W) 880
Hmotnosť stroja (kg) 1.9
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Značka Bosch

Popis

Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Two-hole spanner (spare part number 1 619 P08 927), 2 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192), Carrying case (6 035 970 318)

Čísla materiálu

Položka č. 3J490338
EAN 3165140901079
UBB 500685896598
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 060139600B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.