Brúsenie & pieskovanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
4L578771
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
Uhlová brúska Bosch GWS 18V-7 06019H9005
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
4L578771
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.6
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GWS 18V-7
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L578771
EAN
4059952546155
UBB
500715650437
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H9005
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní