text.skipToContent text.skipToNavigation

Uhlová brúska Bosch GWS 18V-7 06019H9001


Položka č. 9P873017
Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
Značka Bosch
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
Značka Bosch
Model GWS 18V-7
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 9P873017
EAN 3165140978620
UBB 500715650015
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H9001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.