text.skipToContent text.skipToNavigation

Uhlová brúska Bosch GWS 18-125 SPL


Angle Grinder GWS 18-125 SPL, High power with perfect handling, Highest convenience thanks to ergonomic main handle for applications free of fatigue, Strong 1,800 W motor for high performance and fast working progress, Leading user protection due to KickBack Control, restart protection, anti-rotation protective guard and vibration reduction, Backing fla

Položka č. 6Z991175
Výška 102
Dĺžka (mm) 382
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 102
Dĺžka (mm) 382
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800
Značka Bosch
Model GWS 18-125 SPL
Type Angle Grinder

Popis

Angle Grinder GWS 18-125 SPL, High power with perfect handling, Highest convenience thanks to ergonomic main handle for applications free of fatigue, Strong 1,800 W motor for high performance and fast working progress, Leading user protection due to KickBack Control, restart protection, anti-rotation protective guard and vibration reduction, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Locking nut (1 603 340 040), Protective guard (1 605 510 365), Two-hole spanner (1 607 950 043), Vibration Control auxiliary handle (2 602 025 171)

Čísla materiálu

Položka č. 6Z991175
EAN 3165140923910
UBB 500679474600
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06017A3300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.