text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor unghiular Bosch GWS 12V-76 + acc, tas


Numéro d'article 5A877297
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.7
Diametrul max. al discului (mm) 76
Viteza de rotație în gol (1/min) 19500
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.5
Număr de baterii incluse 2
Emballé par 1

Spécifications

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.7
Diametrul max. al discului (mm) 76
Viteza de rotație în gol (1/min) 19500
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.5
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672951
Model GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A877297
EAN 3165140999564
UBB 500704846343
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019F200C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.