text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotúč RONDELLER® dm178xTmmgranulation 24 offset (nerezová oceľ) otvor


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 2v1 RONDELLER pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na efektívne brúsenie, ktoré je šetrné k materiálu. Vďaka jedinečnej geometrii a vzoru tŕňov je tento kotúč ideálny na použitie na zakrivených plochách a zaručuje vynikajúci systém transportu a chladenia triesky. Okrem toho sa vyznačuje bezvibračnou a ergonomickou prácou,

Položka č. T6138.178.024
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Priemer 178
Typ Disk
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Priemer 178
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 24
Značka Tyrolit
Model 29RON

Popis

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 2v1 RONDELLER pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na efektívne brúsenie, ktoré je šetrné k materiálu. Vďaka jedinečnej geometrii a vzoru tŕňov je tento kotúč ideálny na použitie na zakrivených plochách a zaručuje vynikajúci systém transportu a chladenia triesky. Okrem toho sa vyznačuje bezvibračnou a ergonomickou prácou, ako aj optimálnym prispôsobením sa obrobku. Aby ste si ušetrili prácu, montáž sa vykonáva bez špeciálneho príslušenstva, ako sú podporné kotúče a upínacie matice.

Čísla materiálu

Položka č. T6138.178.024
EAN 9003170570060
UBB 500503143710
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 57006
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.