text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotúč RONDELLER® dm125xTmmgranulation 36 offset (nerezová oceľ) otvor


TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER® spojuje přednosti různých brusných nástrojů a zároveň nabízí snadnou manipulaci. Díky jedinečné geometrii modelu Rondeller® je možné brousit zastudena, šetrně k obrobku a ergonomicky.

Položka č. T6138.125.036
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer 125
Typ Disk
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 36
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 70
Model 29RON
Type Grinding Disc

Čísla materiálu

Položka č. T6138.125.036
EAN 9003179082274
UBB 500503143553
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 908227
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.