text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotúč RONDELLER® dm125xTmmgranulation 24 offset (nerezová oceľ) otvor


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 2v1 RONDELLER pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na efektívne brúsenie, ktoré je šetrné k materiálu. Vďaka jedinečnej geometrii a vzoru tŕňov je tento kotúč ideálny na použitie na zakrivených plochách a zaručuje vynikajúci systém transportu a chladenia triesky. Okrem toho sa vyznačuje bezvibračnou a ergonomickou prácou,

Položka č. 5I143813
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer 125
Typ Disk
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 24
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Značka Tyrolit
Model 29RON

Popis

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 2v1 RONDELLER pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na efektívne brúsenie, ktoré je šetrné k materiálu. Vďaka jedinečnej geometrii a vzoru tŕňov je tento kotúč ideálny na použitie na zakrivených plochách a zaručuje vynikajúci systém transportu a chladenia triesky. Okrem toho sa vyznačuje bezvibračnou a ergonomickou prácou, ako aj optimálnym prispôsobením sa obrobku. Aby ste si ušetrili prácu, montáž sa vykonáva bez špeciálneho príslušenstva, ako sú podporné kotúče a upínacie matice.

Čísla materiálu

Položka č. 5I143813
EAN 9003170570053
UBB 500513900240
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 57005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.