text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotúč LONGLIFE Z-MAX dm230xT7mm offsetový oceľový otvor 22,23 mm


Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Položka č. 6F346175
Výška 7
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 6650
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 6650
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Čísla materiálu

Položka č. 6F346175
EAN 9003172471280
UBB 500683347180
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34353689
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.