text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotúč LONGLIFE Z-MAX dm178xT7mm offsetový oceľový otvor 22,23 mm


Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Položka č. 0V234879
Výška 7
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Čísla materiálu

Položka č. 0V234879
EAN 9003172471020
UBB 500683346760
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34353687
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.