text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotúč LONGLIFE Z-MAX dm125xT4mm offsetový oceľový otvor 22,23 mm


Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Položka č. 0V043453
Výška 4
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 4
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Model 27

Popis

Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Čísla materiálu

Položka č. 0V043453
EAN 9003172472089
UBB 500683347750
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34353702
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.