text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotúč LONGLIFE Z-MAX dm115xT7mm odsadený oceľový otvor 22,23 mm


Položka č. 9C924771
Výška 7
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 24
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
HS kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Čísla materiálu

Položka č. 9C924771
EAN 9003172470481
UBB 500683346190
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34353683
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.