text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Začisťovací kotúč 178X4,0X22,23

Položka č. 7Z989688
Výška 4
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 8600

technické údaje

Výška 4
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Grinding Disc

Popis

Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Čísla materiálu

Položka č. 7Z989688
EAN 9003172473116
UBB 500683348170
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34353705
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.