text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Vláknité kotúče 180X22 G36


Kotúč z prírodných vlákien PREMIUM CERABOND X je dokonalým riešením pre rýchlu a pohodlnú prácu na oceli a nehrdzavejúcej oceli. S kotúčom CERABOND X dosiahnete svoj cieľ rýchlejšie - tak pri brúsení povrchu a odstraňovaní zvarových spojov, ako aj pri odihľovaní alebo odihľovaní. Vďaka použitému keramickému zrnu dosahuje tento nástroj bezkonkurenčnú rýchlosť úberu materiálu a maximálnu agresivitu pri hrubom brúsení. Trubica je skracovateľná, a tak ponúka ekologické riešenie pre najnáročnejšie brúsne práce. V kombinácii s použitou chladiacou vrstvou, ktorá chladí zrno a povrch, vám tento kotúč z prírodných vlákien zaručuje neporovnateľnú životnosť.

Položka č. 2R292726
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Priemer kotúča (mm) 180
Granulácia 36
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Priemer kotúča (mm) 180
Granulácia 36
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Keramika
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
HS kód 68053000
Type Fiber Disc

Popis

Kotúč z prírodných vlákien PREMIUM CERABOND X je dokonalým riešením pre rýchlu a pohodlnú prácu na oceli a nehrdzavejúcej oceli. S kotúčom CERABOND X dosiahnete svoj cieľ rýchlejšie - tak pri brúsení povrchu a odstraňovaní zvarových spojov, ako aj pri odihľovaní alebo odihľovaní. Vďaka použitému keramickému zrnu dosahuje tento nástroj bezkonkurenčnú rýchlosť úberu materiálu a maximálnu agresivitu pri hrubom brúsení. Trubica je skracovateľná, a tak ponúka ekologické riešenie pre najnáročnejšie brúsne práce. V kombinácii s použitou chladiacou vrstvou, ktorá chladí zrno a povrch, vám tento kotúč z prírodných vlákien zaručuje neporovnateľnú životnosť.

Čísla materiálu

Položka č. 2R292726
EAN 9003173139196
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34617422
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.