text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ventilátorový kotúč LONGLIFE C-TRIM dm 178 mm granulácia 40 plochý nerez


Lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE C-TRIM je špecialista na brúsenie hrán. Umožňuje to stlačené plátno na okraji kotúča, ktoré zaisťuje vysokú stabilitu. Špeciálna vlastnosť tohto kotúča: rúrka sa dá veľmi ľahko orezávať, čo vám umožní kedykoľvek brúsiť na novom plátne. C-TRIM je teda ideálnym nástrojom pre domácich majstrov a profesionálov, ktorí hľadajú

Položka č. 3I575067
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Priemer 178
Typ Disk
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 8600
Priemer 178
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 40
Materiál podkladovej dosky Plast
Značka Tyrolit

Popis

Lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE C-TRIM je špecialista na brúsenie hrán. Umožňuje to stlačené plátno na okraji kotúča, ktoré zaisťuje vysokú stabilitu. Špeciálna vlastnosť tohto kotúča: rúrka sa dá veľmi ľahko orezávať, čo vám umožní kedykoľvek brúsiť na novom plátne. C-TRIM je teda ideálnym nástrojom pre domácich majstrov a profesionálov, ktorí hľadajú odolný a výkonný lamelový kotúč.

Čísla materiálu

Položka č. 3I575067
EAN 9003172013527
UBB 500647548691
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34239199
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.