Lamelové kotouče
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
Lamelové kotouče
4K232507
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
Tyrolit Ventilátorový kotúč LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulácia 80 plochý nerez
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4K232507
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer
125
Typ
Disk
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Iné
Granulácia
80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
80
Materiál podkladovej dosky
Plast
Značka
Tyrolit
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE C-TRIM je špecialista na brúsenie hrán. Umožňuje to stlačené plátno na okraji kotúča, ktoré zaisťuje vysokú stabilitu. Špeciálna vlastnosť tohto kotúča: rúrka sa dá veľmi ľahko orezávať, čo vám umožní kedykoľvek brúsiť na novom plátne. C-TRIM je teda ideálnym nástrojom pre domácich majstrov a profesionálov, ktorí hľadajú odolný a výkonný lamelový kotúč.
Čísla materiálu
Položka č.
4K232507
EAN
9003172013503
UBB
500647548287
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
34239197