Lamelové kotouče
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
Lamelové kotouče
3H543609
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
Tyrolit Ventilátorový kotúč LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulácia 40 plochý nerez
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3H543609
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Iné
Granulácia
40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
40
Materiál podkladovej dosky
Plast
Značka
Tyrolit
HS kód
68051000
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H543609
EAN
9003172013565
UBB
500647547867
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
34239195