text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ventilátorový kotúč LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulácia 120 plochý nerez


Lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE C-TRIM je špecialista na brúsenie hrán. Umožňuje to stlačené plátno na okraji kotúča, ktoré zaisťuje vysokú stabilitu. Špeciálna vlastnosť tohto kotúča: rúrka sa dá veľmi ľahko orezávať, čo vám umožní kedykoľvek brúsiť na novom plátne. C-TRIM je teda ideálnym nástrojom pre domácich majstrov a profesionálov, ktorí hľadajú

Položka č. 2V269733
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer 125
Typ Disk
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 120
Materiál podkladovej dosky Plast
Značka Tyrolit
Type Flap Disc

Popis

Lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE C-TRIM je špecialista na brúsenie hrán. Umožňuje to stlačené plátno na okraji kotúča, ktoré zaisťuje vysokú stabilitu. Špeciálna vlastnosť tohto kotúča: rúrka sa dá veľmi ľahko orezávať, čo vám umožní kedykoľvek brúsiť na novom plátne. C-TRIM je teda ideálnym nástrojom pre domácich majstrov a profesionálov, ktorí hľadajú odolný a výkonný lamelový kotúč.

Čísla materiálu

Položka č. 2V269733
EAN 9003172013510
UBB 500647548444
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34239198
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.