text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ventilátorový kotúč CERABOND dm 125 mm granulácia 80 plochá nerezová keramika


Položka č. 2V737871
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 80
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
HS kód 68051000
Model CERABOND
Type Flap Disc

Čísla materiálu

Položka č. 2V737871
EAN 9003172243245
UBB 500683325145
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34315847
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.