Lamelové kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Lamelové kotouče
4R415166
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
Tyrolit Ventilátorový kotúč CERABOND dm 115 mm granulácia 60 plochá nerezová keramika
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4R415166
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Granulácia
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Granulácia
60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Keramika
Granulácia podľa CAMI
60
Značka
Tyrolit
HS kód
68051000
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R415166
EAN
9003172242224
UBB
500683324312
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
34315842