text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 8 x 16-6 x 40


Živicové kolíky PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odihlovanie, skosenie a lámanie hrán na nehrdzavejúcej oceli a poskytujú výsledky najvyš

Položka č. 1A610063
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 8
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 8
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Iné
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Živicové kolíky PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odihlovanie, skosenie a lámanie hrán na nehrdzavejúcej oceli a poskytujú výsledky najvyššej kvality.

Čísla materiálu

Položka č. 1A610063
EAN 9003176821012
UBB 500572168432
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 682101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.