text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 6961 32 x 20 S6 x 40 46 P5


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na povrchu v ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, úkosovaní a lámaní hrán. Vďaka optimálnemu zosúladeniu výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokej škále k

Položka č. T6370.340.046
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 46
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 48
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na povrchu v ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, úkosovaní a lámaní hrán. Vďaka optimálnemu zosúladeniu výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokej škále kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. T6370.340.046
EAN 9003170069618
UBB 500503096785
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 6961
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.