text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 5 x 10-3 x 30


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, úkosovaní a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kv

Položka č. 1F763932
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 30
Priemer 5
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 90
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 30
Priemer 5
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 90
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, úkosovaní a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 1F763932
EAN 9003170020275
UBB 500572076288
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2027
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.