text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 40 x 30-6 x 40


Montážne hroty PREMIUM ELASTIC sú dokonalým nástrojom na univerzálne použitie na široký rozsah materiálov. Sortiment zahŕňa mäkké elastické hroty pre zakrivené povrchy aj stredne elastické hroty pre rovné plochy. Okrem toho sú v ponuke aj menej pružné nástroje na prácu pri vyšších rýchlostiach, ako aj špeciálne bodce na škvrny.

Položka č. 5S219196
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 40
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 40
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Popis

Montážne hroty PREMIUM ELASTIC sú dokonalým nástrojom na univerzálne použitie na široký rozsah materiálov. Sortiment zahŕňa mäkké elastické hroty pre zakrivené povrchy aj stredne elastické hroty pre rovné plochy. Okrem toho sú v ponuke aj menej pružné nástroje na prácu pri vyšších rýchlostiach, ako aj špeciálne bodce na škvrny.

Čísla materiálu

Položka č. 5S219196
EAN 9003170009256
UBB 500572072220
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.