text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 40 x 25-6 x 40


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Položka č. 1Y506295
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 40
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 40
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Corundum
Fréza Áno
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 1Y506295
EAN 9003171500851
UBB 500572071644
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 150085
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.