text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 4 x 8-3 x 30


Keramické osadené hroty PREMIUM sú ideálne vhodné na obrábanie nástrojových ocelí s vysokou pevnosťou a kvalitou účinne až do najnižších tolerančných rozsahov. Tieto nástroje charakterizujú maximálne možné časy státia pri operáciách odhrotovania, zrážania a lámania hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na obrobkoch z HSS.

Položka č. 2J877343
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 30
Priemer 4
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 30
Priemer 4
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Fréza Áno
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú ideálne vhodné na obrábanie nástrojových ocelí s vysokou pevnosťou a kvalitou účinne až do najnižších tolerančných rozsahov. Tieto nástroje charakterizujú maximálne možné časy státia pri operáciách odhrotovania, zrážania a lámania hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na obrobkoch z HSS.

Čísla materiálu

Položka č. 2J877343
EAN 9003170020206
UBB 500572069358
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.