text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 32 x 51-6 x 40


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky brúsenia povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom roz

Položka č. 2L171339
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Corundum
Fréza Áno
Značka Tyrolit

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky brúsenia povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 2L171339
EAN 9003171277753
UBB 500572167855
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 127775
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.