text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 32 x 40-6 x 40


Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, úkosov a lámanie hrán na liatine a poskytujú výsledky najvyššej kv

Položka č. 3B685651
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Iné
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, úkosov a lámanie hrán na liatine a poskytujú výsledky najvyššej kvality.

Čísla materiálu

Položka č. 3B685651
EAN 9003170022491
UBB 500572167699
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2249
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.