text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 32 x 40-6 x 40


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jedinou možnosťou, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na povrchu v ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnemu zosúladeniu výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokej škále kv

Položka č. 1Y932134
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Corundum
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jedinou možnosťou, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na povrchu v ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnemu zosúladeniu výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokej škále kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 1Y932134
EAN 9003170022484
UBB 500572071560
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2248
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.