text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 32 x 20-6 x 40


Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odihlovanie, skosenie a lámanie hrán na liatine a poskytujú výsledky najvyššej kvality.

Položka č. 8P888295
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Iné
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odihlovanie, skosenie a lámanie hrán na liatine a poskytujú výsledky najvyššej kvality.

Čísla materiálu

Položka č. 8P888295
EAN 9003171695434
UBB 500572169679
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 169543
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.