Brusné kotouče
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
Netkané brusivá
Brusné kotouče
6P008295
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
Tyrolit Valcový tŕň 30 x 30-6 x 40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Versatile Special application Coding
Celý popis
Položka č.
6P008295
Tvar hlavy
Valec
Dĺžka šachty (mm)
40
Priemer (mm)
30
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
150
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec
Dĺžka šachty (mm)
40
Priemer (mm)
30
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
150
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Fréza
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Coordinated light grey bond systems enable the ELASTIC mounted points to be put to both universal use and use tailored to the application. The assortment includes soft elastic points for curved surfaces and medium elastic points for straight surfaces. Our range also includes fewer elastic points for working at higher speeds and mottling points for mottling surfaces. Maximum operating speed: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.
Čísla materiálu
Položka č.
6P008295
EAN
9003170022248
UBB
500572069762
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
2224