text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 25 x 32-6 x 40


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, úkosovaní a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kv

Položka č. 5Q132164
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 25
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 25
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Corundum
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, úkosovaní a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 5Q132164
EAN 9003170022095
UBB 500572071495
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2209
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.