text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 25 x 25-6 x 40, R=4


Broad assortment High quality Versatile application area

Položka č. 5C696415
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Max. počet otáčok (1/min) 4
Priemer 25
Materiál Aluminium oxide
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Max. počet otáčok (1/min) 4
Priemer 25
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Broad assortment High quality Versatile application area

Čísla materiálu

Položka č. 5C696415
EAN 9003170008921
UBB 500572032703
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 892
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.