text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 20 x 63-6 x 40


Keramické hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Položka č. 7X071180
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 20
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 20
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Corundum
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 7X071180
EAN 9003170001090
UBB 500572170230
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 109
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.