text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 20 x 32-6 x 40, R=3


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kval

Položka č. 9V546568
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Max. počet otáčok (1/min) 3
Priemer 20
Materiál Aluminium oxide
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Max. počet otáčok (1/min) 3
Priemer 20
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu na ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 9V546568
EAN 9003173307724
UBB 500572032620
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 330772
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.