text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 20 x 20-6 x 40


Montážne hroty PREMIUM ELASTIC sú dokonalým nástrojom na univerzálne použitie na široký rozsah materiálov. Sortiment zahŕňa mäkké elastické hroty pre zakrivené povrchy aj stredne elastické hroty pre rovné plochy. Okrem toho sú v ponuke aj menej pružné nástroje na prácu pri vyšších rýchlostiach, ako aj špeciálne bodce na škvrny.

Položka č. 3L479614
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 20
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 150
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 20
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 150
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Popis

Montážne hroty PREMIUM ELASTIC sú dokonalým nástrojom na univerzálne použitie na široký rozsah materiálov. Sortiment zahŕňa mäkké elastické hroty pre zakrivené povrchy aj stredne elastické hroty pre rovné plochy. Okrem toho sú v ponuke aj menej pružné nástroje na prácu pri vyšších rýchlostiach, ako aj špeciálne bodce na škvrny.

Čísla materiálu

Položka č. 3L479614
EAN 9003170021555
UBB 500572069689
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2155
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.