text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 16 x 32-6 x 40


Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu pohodliu a bezpečnosti počas každodennej práce. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, skosenie a lámanie hrán na nehrdzavejúcej oceli a poskytujú výsl

Položka č. 8W345434
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 16
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 16
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Iné
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu pohodliu a bezpečnosti počas každodennej práce. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, skosenie a lámanie hrán na nehrdzavejúcej oceli a poskytujú výsledky najvyššej kvality.

Čísla materiálu

Položka č. 8W345434
EAN 9003176821050
UBB 500572166865
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 682105
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.