text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 13 x 25-6 x 40


Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, úkosov a lámanie hrán na liatine a poskytujú výsledky najvyššej kv

Položka č. 4H429861
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 13
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 13
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Iné
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, úkosov a lámanie hrán na liatine a poskytujú výsledky najvyššej kvality.

Čísla materiálu

Položka č. 4H429861
EAN 9003170021111
UBB 500572166600
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2111
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.