text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 13 x 25-6 x 40


Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu pohodliu a bezpečnosti počas každodennej práce. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, skosenie a lámanie hrán na nehrdzavejúcej oceli a poskytujú výsl

Položka č. 0F070302
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 13
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 13
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu pohodliu a bezpečnosti počas každodennej práce. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, skosenie a lámanie hrán na nehrdzavejúcej oceli a poskytujú výsledky najvyššej kvality.

Čísla materiálu

Položka č. 0F070302
EAN 9003176821043
UBB 500572166782
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 682104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.