text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový brúsny tŕň 115


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 2v1 RONDELLER pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na efektívne brúsenie, ktoré je šetrné k materiálu. Vďaka svojej jedinečnej geometrii a vzoru tŕňov je tento kotúč ideálny na použitie na zakrivených povrchoch a zaručuje vynikajúci systém transportu a chladenia triesky. Okrem toho sa vyznačuje bezvibračnou a ergonomickou p

Položka č. 8N822665
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 24
Značka Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Popis

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 2v1 RONDELLER pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na efektívne brúsenie, ktoré je šetrné k materiálu. Vďaka svojej jedinečnej geometrii a vzoru tŕňov je tento kotúč ideálny na použitie na zakrivených povrchoch a zaručuje vynikajúci systém transportu a chladenia triesky. Okrem toho sa vyznačuje bezvibračnou a ergonomickou prácou, ako aj optimálnym prispôsobením sa obrobku. Aby ste si ušetrili prácu, montáž sa vykonáva bez špeciálneho príslušenstva, ako sú podporné kotúče a upínacie matice.

Čísla materiálu

Položka č. 8N822665
EAN 9003170570046
UBB 500513900166
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 57004
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.