text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 Casting materials;Steel;Stainless steel 52WRC T.C.BURR CYLINDER 6X19-6X50


Frézy z karbidu volfrámu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špe

Položka č. 9Z922732
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit

Popis

Frézy z karbidu volfrámu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Vďaka tomu dosiahnete najlepšie časy státia a maximálnu životnosť takmer na všetkých materiáloch.

Čísla materiálu

Položka č. 9Z922732
EAN 9003177688744
UBB 500572230133
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 768874
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.