Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
4F734236
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
Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Universal use Various applications Broad assortment
Celý popis
Položka č.
4F734236
Tvar hlavy
Špicatý kužeľ
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
3
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Špicatý kužeľ
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
3
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
13
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
SKM
Značka
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Universal use Various applications Broad assortment
Čísla materiálu
Položka č.
4F734236
EAN
9003177660924
UBB
500572228822
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
766092