text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 25X5,2-8X50


Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne

Položka č. 6O928447
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 5.2
Vhodné pre hliník Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 5.2
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 25
Značka Tyrolit

Popis

Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Vďaka tomu dosiahnete najlepšie časy státia a maximálnu životnosť takmer na všetkých materiáloch.

Čísla materiálu

Položka č. 6O928447
EAN 9003178015310
UBB 500572180056
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 801531
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.