text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X32-6X77


Referência T6380.768.898
Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 77
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 32
Vhodné pre liatinu Áno
So šachtou Áno
Embalado por 1

Especificações

Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 77
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 32
Vhodné pre liatinu Áno
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 54
HS kód 8207909100
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência T6380.768.898
EAN 9003177688980
UBB 500625554588
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768898
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.