Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
6M426629
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
Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-8X70
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Universal use Various applications Broad assortment
Celý popis
Položka č.
6M426629
Tvar hlavy
Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
ZYA-S
Značka
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Universal use Various applications Broad assortment
Čísla materiálu
Položka č.
6M426629
EAN
9003177687181
UBB
500572223203
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
768718