Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
9S915128
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
Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9S915128
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Ozubenie
Špeciálny strih INOX
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Tyrolit
HS kód
82079071
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9S915128
EAN
9003177688478
UBB
500572223534
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
768847